コクヨ
強力2穴パンチPN-35用 刃受け
刃受け10個入り。
仕様
刃受け
適合
PN-35(廃番)
質量(g)
5
外寸法(mm)
Φ34×13
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27184352
PN-35B
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください