コクヨ
強力2穴パンチPN-35用 替刃
(1件のレビュー)
替刃2本入。
用途
強力パンチPN-35用替刃
仕様
替刃
適合
PN-35(廃番)
質量(g)
6
外寸法(mm)
Φ10×46
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27184368
PN-35A
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください