コクヨ
強力パンチ刃受け PN-31/32/3用
(1件のレビュー)
PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9
仕様
刃受け
質量(g)
3
外寸法(mm)
Φ31×5.9
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27184386
PN-31B
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る