コクヨ
強力多穴パンチ バインダー用26・30穴 穴径5.5MM
26穴・30穴が1度であけられる。
穿孔能力(枚)
約30(PPC用紙)
仕様
バインダー用(26・30穴)
質量(kg)
9
穴径(Φmm)
5.5
ピッチ(mm)
9.5
穴数
26・30
用紙サイズ
A4-S(30穴)、B5-S(26穴)
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
143
穿孔深さ(mm)
6.25
外寸法・奥行(mm)
350
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※最大穿孔能力は、PPC用紙64g/m
2
を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27184404
PN-55
¥
159,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください