レターケース<UNIFEEL>透明引き出しA4縦浅型4段
連接パーツ付き ライトグレー色
レターケース<UNIFEEL>透明引き出しA4縦浅型4段
|
垂直方向にスタッキングが可能。また、付属のパーツを使用すれば水平方向にも連結できるので、さまざまな置き方が楽しめます。
引き出し内に別売の仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。
再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
種類浅型4段
サイズA4
仕様連接パーツ付き
材質本体:R-PS-HI、引き出し:R-PS
色ライトグレー
外形寸法(mm)270×180×313
引出し内寸法(mm)313×32×238
紙質再生材配合率/本体:R-PS100%、引き出し:R-PS50%
引出し組合せ浅型
引出し奥行(mm)313
外寸法・幅(mm)270
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)355
引出し高さ(mm)32
引出し幅(mm)238
内容量1台