レターケース<UNIFEEL>透明引き出しA4縦浅型6段

レターケース<UNIFEEL>透明引き出しA4縦浅型6段 コクヨ
(3件のレビュー)

垂直方向にスタッキングが可能。また、付属のパーツを使用すれば水平方向にも連結できるので、さまざまな置き方が楽しめます。
引き出し内に別売の仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。
再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。

種類浅型6段 サイズA4 仕様連接パーツ付き 材質本体:R-PS-HI、引き出し:R-PS ライトグレー 外形寸法(mm)270×263×313 引出し内寸法(mm)313×263×238 紙質再生材配合率/本体:R-PS100%、引き出し:R-PS50% 引出し組合せ浅型 引出し奥行(mm)313 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)263 外寸法・奥行(mm)355 引出し高さ(mm)32 引出し幅(mm)238 内容量1台
注意
※引出内寸法は仕切固定用リブを除く
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27194387 LC-UNT106M
7,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27194387 LC-UNT106M 27194353 LC-UNT203M LC-UNT203M レターケース<UNIFEEL>透明引き出しA4縦深型 コクヨ 27194353 レターケース<UNIFEEL>透明引き出しA4縦深型 コクヨ 1台 6,998 税込7,698 段数が 6 段→ 3 段となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27194387
2023-01-04
用途:
事務所の書類整理として
合同会社UDAビジネスサポート 様 (サービス業)

6段のレターケースは意外と少ないので重宝している上、引き出しの取っ手が大きいので大変扱いやすいです。

対象商品:
27194387
2020-03-21
用途:
机上の文具の整理

別に購入した深型引き出しと一部入れ替えして使用してます。引き出しの取っ手が使いやすくて気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
27194387
2017-07-09
用途:
書類等の分類・整理
キースタジオ 様 (サービス業)

引き出しを本体から抜き出す際、左右奥にある白い突起物?が外れる。また、このパーツの機能が不明。外れても引き出しの操作には変化ないが?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする