キャンパスノートパッド方眼罫カットB5
図や表が書きやすい5mm方眼罫です。
上部にタイトル欄があります。
罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
カバーノート<SYSTEMIC>など、既存のノート・メモカバーにぴったり収納できるサイズ設計です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
材質表紙/PP貼り板紙
紙厚(g/m2)70
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
表紙サイズ(mm)257×182
中紙寸法縦(mm)242
中紙寸法横(mm)182
内容量1冊
綴じノート の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07