スケッチブック(専門家向け)スパイラルとじ
学生から専門家まで幅広く親しまれている、ポピュラーなグリーンの表紙のスケッチブックです。丈夫な表紙、丈夫な製本が特長です。
枚数20
紙厚(g/m2)150.6
紙質画用紙
紙厚(mm)厚口
製本スパイラルとじ
内容量1冊
図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27195123 | エ-36N | 52968047 | エ-36 |
![]() |
キャンパススケッチブック(専門家向け) F6縦 20枚 | コクヨ | 1冊 | ¥739 税込¥813 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27195132 | エ-34N | 52968038 | エ-34 |
![]() |
キャンパススケッチブック(専門家向け) F4縦 画用紙(150g/m2) 20枚 | コクヨ | 1冊 | ¥589 税込¥648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27195148 | エ-38N | 52968056 | エ-38 |
![]() |
キャンパススケッチブック(専門家向け) F8縦 画用紙(157g/m2) 20枚 | コクヨ | 1冊 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |