カラー仕切カードA4S2穴<第5山>
書類検索の効率アップ
5山見出し(シキ‐60)の第5山(1色1山)です。
5山見出しの必要な山だけ補充できます。
とじ穴間隔/80mmピッチ
コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
5山見出しに再生紙を使用しています。
サイズA4-S
グリーン購入法適合
仕様5山見出し 第2山・緑
タイプ5山
穴数2(丸穴)
外寸横幅(mm)210
紙質再生材配合率/カラー仕切りカード:古紙パルプ配合率50%
とじ仕様80mmピッチ
山高さ(mm)12
外形寸法縦(mm)297
内容量1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07