修正ペン

修正ペン コクヨ
(2件のレビュー)

ボールペン感覚で使用できる水性・油性両用タイプ。
スムーズに液が出るキャップ加圧方式。

芯径(mm)1.0 仕様Φ1.0mmボールペンチップ、水性・油性共用 材質ボトル:PBT、キャップ・先口:POM 容量(mL)2.8 長さ(m)筆記距離/120 溶剤メチルシクロヘキサン 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27199138 TW-60N
430
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27199138
2023-06-05
用途:
事務作業の消費税の変更作業にしよう

細かい部分の修正に使ってみました。何本か買ったので中が減るのが早いのは気になりましたが、なくなるのですからまぁ仕方ないですね。確かになくなっていたので、何本か買って使うのが正しいと

対象商品:
27199138
2022-09-19
用途:
帳面修正

使用後 修正カスが少なく 大変使用し易い.今後も期待します.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする