コクヨ フリーケース フリーケース (1件の商品レビュー) 630mmから985mmまで伸縮するスライドタイプの樹脂筒です。 A2サイズからA0サイズまでの図面が収容できます。 持ち運びには、オプションのベルト・ハンドルをお使い下さい。 雨天時に雨が入りにくい雨よけリング付きです。 材質/R-PE 寸法 A2〜A0サイズ 材質 R-PE 内径(Φmm) 90 伸縮範囲(mm) 630〜985 収納量 トレーシングペーパー:90〜175枚、青焼き:45枚 伸縮量(mm) 625〜980 外径(mm) 100 内容量 1本 注意 ※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2〜40g/m2青焼きは厚口使用時の枚数です。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 セ-RF100B セ-RF100DM 色 選択解除 ダークグレー 青 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 27200355 セ-RF100B 青 ¥3,680 ¥2,990 1 ¥2,990 ¥3,289 (税込) - 27200364 セ-RF100DM ダークグレー ¥3,680 ¥2,990 1 ¥2,990 ¥3,289 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品製図用品図面ケース この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. モールケース(携帯用モールケース) 未来工業 税込¥3,289〜 ¥2,990〜 (2) 2. マルチ円筒ケース DENSAN 税込¥4,389〜 ¥3,990〜 (0) 3. 溶接棒携帯ケース ワーカーY型 加納化成 税込¥3,069〜 ¥2,790〜 (9) 4. 蛍光灯・モールバッグ JOB Master 税込¥3,069 ¥2,790 (5) 5. フリーケース(スライド式樹脂筒) コクヨ 税込¥3,949 ¥3,590 (1) 6. モールバッグ DENSAN 税込¥5,049 ¥4,590 (1) 7. ロングケース 明邦化学 税込¥879 ¥799 (11) 8. アルミケース(ダイヤルロック式) ロングタイプ アステージ 税込¥9,889 ¥8,990 (4) 9. 折りたたみ角バッグフタ付き TRUSCO 税込¥2,489〜 ¥2,263〜 (4) 10. 伸縮図面ケース シンワ測定 税込¥2,189 ¥1,990 (3) 11. TECCELL長尺コンテナー テクセル 税込¥19,690〜 ¥17,900〜 (0) 12. 廃蛍光灯回収ケース 折り畳みタイプ プラダンのヤマコー 税込¥19,690〜 ¥17,900〜 (2) 13. ロングショルダーケース JEFCOM(ジェフコム) 税込¥6,589〜 ¥5,990〜 (0) 14. TECCELLハイブリット折りコン テクセル 税込¥16,390〜 ¥14,900〜 (0) 15. RVBOX(浅型) アイリスオーヤマ 税込¥2,189〜 ¥1,990〜 (9) 16. 角筒(クラフトタイプ) コクヨ 税込¥482〜 ¥438〜 (5) 17. PET円筒ケース(クリスタルボックス) HEIKO 税込¥1,639〜 ¥1,490〜 (10) 18. 車載用円筒ケース DENSAN 税込¥14,190〜 ¥12,900〜 (0) 19. 図面クリアホルダー(Cタイプ) コクヨ 税込¥395〜 ¥359〜 (6) 20. クラフト丸筒 シモジマ 税込¥1,309〜 ¥1,190〜 (12) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 理学系大学院研究室でポスターを入れるのに使用します。 別途ショルダーベルトをつけると肩からかけられるとなっていたのでもう少し大きいものを想像していましたが収納しようと思っていた大判のポスターもうまく収まりました。軽量で運びやすいと思います。 これは注文コード 27200355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: 東京大学 大学院理学系研究科 様 [2017-05-19] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 理学系大学院研究室でポスターを入れるのに使用します。 別途ショルダーベルトをつけると肩からかけられるとなっていたのでもう少し大きいものを想像していましたが収納しようと思っていた大判のポスターもうまく収まりました。軽量で運びやすいと思います。 これは注文コード 27200355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: 東京大学 大学院理学系研究科 様 [2017-05-19]