キーボードスライダー<RESPACE-C> 棚1段
付属の仕切板は左右に調節が可能です。
パソコンの出し入れ時など、コードの緩衝を防ぐ1本脚構造のフレームを採用。
2段タイプは棚板高さを調節可能です。(上段4段階/下段3段階)
支柱の後ろ側にコード配線を美しくまとめるコードクリップ付きです。
グリーン購入法適合
仕様キーボードラック付き・棚1段、組立式
材質棚板:MDF(ウレタン塗装仕上げ)、支柱:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、キーボードラック/樹脂部:R-ABS・POM、金属部:鉄
質量(kg)3.3
耐荷重196N(約20kgF)
紙質再生材配合率/キーボードラック樹脂部:R-ABS100%・POM
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)225
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※前面にアールのついたキーボードあるいは角度が変えられるキーボードにはご使用になれません。
※緊急事態宣言対象地域への納品は2020年6月1日以降となります。
※配送時には3密の状態を避けるようご協力をお願い致します。