複写伝票 入金 B6

複写伝票 入金 B6 コクヨ

2穴のパンチ穴(80mmピッチ)が付いていますから、そのままファイルできます。ワンライトで起票した伝票を分類の上、ファイルすれば、従来の帳簿の機能を果たします。
伝票の大きさは、最も取り扱いやすいB6サイズ(JIS規格)になっています。

サイズB6・ヨコ型 仕様80mmピッチ穴付き 枚数3枚×50組=150枚 外寸横幅(mm)182 行数7 外形寸法縦(mm)128 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27202534 テ-101N
810
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする