ホルダーブック ポケット4A4タテ

ホルダーブック ポケット4A4タテ コクヨ

書類を簡単に分類できるブックタイプのファイル。
検索に便利なタイトルシール付き。カラフルな色付きなので科目別に分けてファイリングできます。

材質R-PP 縦(mm)312 横(mm)235+235 内容量1冊
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27204117 フ-5702LB A4S
320
299
329 (税込)
翌日出荷
27204108 フ-5702DB A4(A3)
270
 
 
取扱い終了
27204126 フ-5702P A4
320
 
 
取扱い終了
27204135 フ-5702Y A4
320
 
 
取扱い終了
27204144 フ-5702YG A4S
320
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする