レーザーポインター(ハンディタイプ)
会議やプレゼンテーションをスマートに演出するレーザーポインターです。
手の平に収まるハンディタイプです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色レッド
タイプリモコンタイプ
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・ボタン:ABS
質量(g)約45(電池含む)
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)奥行25
本体寸法(mm)高さ17
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ
ビーム径約5(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約16時間
本体寸法(mm)幅116
使用場所屋内
ビーム距離(m)約50m(夜間使用時)
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07