レーザーポインター<RED>(ペンタイプ FOR PC)

レーザーポインター<RED>(ペンタイプ FOR PC) コクヨ

手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・ブラックアウトが可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。
受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要がなく、すぐに使うことができます。
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3Mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650NM)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635NM)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。

仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光) 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ 材質本体:アルミ、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー 軸径(Φmm)Φ14.0 幅(mm)16.3 高さ(mm)9.5 質量(g)本体:約60(電池含む)、受信器:約5 タイプペンタイプ 奥行(mm)42.8 機能パワーポイント対応 最大出力1mW(クラス2) 通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16Ch・65535ID 受信可能距離半径約30m 到達距離(m)70 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径約5~20mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約24時間 本体長さ(mm)176 使用場所屋内 ビーム距離(m)約70m(夜間使用時) レーザー光色レッド 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27206165 ELP-R30N
14,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする