タッグ名札(ハードケース凸面形状)<強力イタメンクリップ>

タッグ名札(ハードケース凸面形状)<強力イタメンクリップ> コクヨ

衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ
新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい
クリップの保持力約2倍(従来比)
クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。
カードもケースも傷付きにくい凸型形状
安全ピン付き

グリーン購入法適合 仕様ID・ICカード用 ハードケース、ヨコ型、安全ピン・クリップ両用型 材質ケース:R-PC、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PE 紙質再生材配合率/本体:R-PC55%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40% カードサイズ(mm)54×86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27208064 ナフ-270N
430
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする