Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set

Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set - KYO-EIKics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set - KYO-EIKics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set - KYO-EI
(1件のレビュー)

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号

内容量1箱(4個)
全96種類を絞り込む
サイズ
取付
首下長(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
取付
首下長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27020193KIL3028RM14×P1.5Red60°2863
7,400
6,698
7,368(税込)
24日以内出荷
返品不可
27020202KIL3035RM14×P1.5Red60°3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020218KIL3040RM14×P1.5Red60°4075
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020227KIL3045RM14×P1.5Red60°4580
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020236KIL7028RM14×P1.5Red13R2863
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020245KIL7035RM14×P1.5Red13R3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020254KIL7040RM14×P1.5Red13R4075
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020263KIL7045RM14×P1.5Red13R4580
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020272KIL8028RM14×P1.5Red14R2863
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020288KIL8035RM14×P1.5Red14R3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020297KIL8040RM14×P1.5Red14R4075
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020306KIL8045RM14×P1.5Red14R4580
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020315KIL3528RM14×P1.25Red60°2863
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020324KIL3535RM14×P1.25Red60°3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020333KIL3540RM14×P1.25Red60°4075
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020342KIL3545RM14×P1.25Red60°4580
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020437KIL3028UM14×P1.5Blue60°2863
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020446KIL3035UM14×P1.5Blue60°3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020455KIL3040UM14×P1.5Blue60°4075
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020464KIL3045UM14×P1.5Blue60°4580
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020473KIL7028UM14×P1.5Blue13R2863
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020482KIL7035UM14×P1.5Blue13R3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020498KIL7040UM14×P1.5Blue13R4075
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020507KIL7045UM14×P1.5Blue13R4580
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020516KIL8028UM14×P1.5Blue14R2863
7,400
6,698
7,368(税込)
24日以内出荷
27020525KIL8035UM14×P1.5Blue14R3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020534KIL8040UM14×P1.5Blue14R4075
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020543KIL8045UM14×P1.5Blue14R4580
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020552KIL3528UM14×P1.25Blue60°2863
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020568KIL3535UM14×P1.25Blue60°3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020577KIL3540UM14×P1.25Blue60°4075
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020586KIL3545UM14×P1.25Blue60°4580
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020674KIL3028AM14×P1.5Gold60°2863
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020683KIL3035AM14×P1.5Gold60°3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020692KIL3040AM14×P1.5Gold60°4075
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020708KIL3045AM14×P1.5Gold60°4580
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020717KIL7028AM14×P1.5Gold13R2863
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020726KIL7035AM14×P1.5Gold13R3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020735KIL7040AM14×P1.5Gold13R4075
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020744KIL7045AM14×P1.5Gold13R4580
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020753KIL8028AM14×P1.5Gold14R2863
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020762KIL8035AM14×P1.5Gold14R3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020778KIL8040AM14×P1.5Gold14R4075
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020787KIL8045AM14×P1.5Gold14R4580
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020796KIL3528AM14×P1.25Gold60°2863
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020805KIL3535AM14×P1.25Gold60°3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020814KIL3540AM14×P1.25Gold60°4075
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020823KIL3545AM14×P1.25Gold60°4580
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020918KIL3028KM14×P1.5Black60°2863
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
27020927KIL3035KM14×P1.5Black60°3570
7,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27021058
2023-07-14
用途: 車両のホイールに使用
サービス業

見た目、機能、使い心地、全て満足の一品。ただ、できればカラー展開にシルバーアルマイトが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする