KIL7040R Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EI 27020254

KIL7040R Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EI 27020254
KIL7040R Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EI 27020254
KIL7040R Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EI 27020254

Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
色Red
サイズM14×P1.5
首下長(mm)40
取付13R
内容量1箱(4個)注文コード27020254品番KIL7040R
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号

サイズ
M14×P1.5
色
Red
取付
13R
首下長(mm)
40
全長(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27021058
2023-07-14
用途: 車両のホイールに使用
サービス業

見た目、機能、使い心地、全て満足の一品。ただ、できればカラー展開にシルバーアルマイトが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする