マスターシリンダータンクキャップ

マスターシリンダータンクキャップ - DAYTONA(デイトナ)マスターシリンダータンクキャップ - DAYTONA(デイトナ)マスターシリンダータンクキャップ - DAYTONA(デイトナ)マスターシリンダータンクキャップ - DAYTONA(デイトナ)マスターシリンダータンクキャップ - DAYTONA(デイトナ)マスターシリンダータンクキャップ - DAYTONA(デイトナ)マスターシリンダータンクキャップ - DAYTONA(デイトナ)

別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.

タイプNISSIN寸法(Φ)42主な適合車種CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用キャップ外径(Φmm)42内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
ダイヤフラム&ダイヤフラムプレートは純正品を必ず使用してください。
製造上の都合により、装着時のロゴの向きは必ずしも一致しません。あらかじめご了承ください。
この商品は商品の形状及び製造工程の特性上、タンクキャップ内側に着色時の電極跡やエア溜まりによる色ムラが発生します。
タンクキャップ内側の色ムラに
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2703375592732レッド
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
2703377392734ゴールド
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2703378292735ライムグリーン
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2703379892736アッシュシルバー
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2703376492733ブルー
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする