曜日別特売

有害物質標識

有害物質標識 - 日本緑十字社有害物質標識 - 日本緑十字社有害物質標識 - 日本緑十字社有害物質標識 - 日本緑十字社有害物質標識 - 日本緑十字社
(1件のレビュー)
仕様3.5mmΦ穴×4・明治山材質スチール寸法(mm)600×300×0.4質量(g)570取付方式穴4内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096868GDT-1M医薬用外劇物(タテ書)
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
27096877GDT-2M医薬用外毒物(タテ書)
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
27096895GDY-1M医薬用外劇物(ヨコ書)
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
27096904GDY-2M医薬用外毒物(ヨコ書)
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27096868
2019-07-05
用途: 貯蔵庫の表示として
卸売・小売業

予想道理の昔ながらの看板タイプ。長持ちしてくれると期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする