日本緑十字社
交通標識(構内用)
文字内容
人も車も一旦停止 左右確認
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
113-8875
寸法(mm)
400×680×0.8
質量(kg)
1.7
日本緑十字社品番
108450
内容量
1枚
注意
※カット販売はいたしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27098295
K-45
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください