曜日別特売

道路標識(構内用)

道路標識(構内用) - 日本緑十字社道路標識(構内用) - 日本緑十字社道路標識(構内用) - 日本緑十字社道路標識(構内用) - 日本緑十字社道路標識(構内用) - 日本緑十字社
取付方式穴2(上下各1)材質スチール仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型寸法(mm)150×400×1質量(g)480内容量1枚
注意
※クリーンルーム対応ではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
27098864道路506814-9575133340
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
27098873道路507-A814-9576133351
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
2026
0830日まで
27098898道路D814-9578133540
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする