曜日別特売

標識テープ(粘着剤付)

標識テープ(粘着剤付) - 日本緑十字社
(14件のレビュー)

のり残りしにくく、手で切ることができます。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17文字内容操作禁止取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262133内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27102163HKT-3
790
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 工事対応

工事につき使用禁止箇所に貼付け。手でちぎれるので連続貼付けは楽です。裏紙はでません。

対象商品 : 27102163
2024-08-09
用途: ブレーカーの投入禁止など
建設業・工事業

ブレーカーの投入禁止テープとして使用しています。
紙テープのものは裏紙を剥がす手間がありますが、これは養生テープと
間隔で貼ることができるため表示にかかる時間が圧倒的に短縮できました。
これがあるのと無いのでは大違いです。

対象商品 : 27102163
2023-02-07
用途: 工場内の安全作業
水戸部電気商会

二度目の購入で、とにか目立つのが良いです。仕事先の方々にも好評です。仲間にもわけてやりました。

対象商品 : 27102163
2021-11-12
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後すぐに対応していただき、あっという間に届いたので助かりました。
粘着力もしっかりあるので重宝します。

対象商品 : 27102163
2021-08-17
用途: 非常用発電設備メンテ
建設業・工事業

以前も同様の物を使用している為、問題はないです。信頼できます。

対象商品 : 27102163
2020-01-30
用途: プラントのメンテナンス時
建設業・工事業

制御盤のセレクトスイッチやブレーカーなどに作業時に切って貼り付けるだけで、ポカヨケになります。今までは、養生テープなどに油性マジックでコメントを記載していたので大変便利です。メンテナンス担当者であれば1個持っておくと非常に便利な製品です。

対象商品 : 27102163
2020-05-07
用途: 空調機点検及び更新工事の際、元ブレカーをOffにするので、誤ってONにしない様にブレカーに貼ります。
株式会社サプラ建設業・工事業

簡単に手で切れて貼りやすく、サイズもブレーカーに貼るのに丁度良い。

1が参考にしています
2024-12-01
用途: バルブの操作禁止表示
東京パイプ技研工業株式会社建設業・工事業

バルブの操作禁止表示をする際に、養生テープをハンドル巻き付け→マジックで書きこみの2ステップを1ステップに集約できるので、大幅な時間短縮になる。設備屋必携だと思う。ただ、テープが一番薄いクラスのパイオランと同程度なので、薄すぎて少々切れやすい気がする。あとは、ひと巻の距離をもっと長くしたものも欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする