FFミラー
フラットなのに広い視野を実現しました。取り付けはワンタッチ。
素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性に優れた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくく、軽量・安心設計です。
仕様ビス4本付
取付可能対象ガラス面、大理石、アルミ、コンクリート、ステンレス、スチール焼付板、タイル、モルタル、ALCレンガ吹付面、木(合板)、レンガ、ブロック
材質特殊プラスチック
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
フラットなのに広い視野を実現しました。取り付けはワンタッチ。
素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性に優れた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくく、軽量・安心設計です。