粘着マット用フレーム

粘着マット用フレーム 日本緑十字社

内側をプラスチックシートにすることにより、粘着クリーンマットとの密着性をアップしました。
サイド面の勾配により台車の通過もスムーズに行えます。

材質(外枠)MBR、(内側)PE 仕様裏面両面テープ付 厚さ(mm)(外枠)5・(内側)1 寸法(mm)705×1305 適合サイズ(mm)(粘着マット)600×1200 日本緑十字社品番322040 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27105173 CCT-UM-612
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする