充電式チップソーカッタ
全ネジ・鉄筋の際切りに。ツラ及び際から約3.5mmで切断可能。
圧倒的なスタミナ。高容量6.0Ahモデル。
切削粉を収集するダストケース付。
表面処理を施し摩耗しにくい底板カバー。
ハンドルは3箇所付け替え可能。
現場での視認性が高く、切断時に安定感のある重厚タイプの蛍光マテリアルガイド。
摩耗による、取外しトラブルを防ぐチップソーカバー用取付けボルト。
バッテリ残容量表示ランプ付。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])2200
切断能力(mm)鋼管【SR295丸440N/mm2(45kg/mm2)】Φ10~Φ25
切断能力(mm)鉄筋【SD490異形620N/mm2(63kg/mm2)】D10~D25
充電時間(分)55
タイプバッテリ(BL1860B)・充電器(DC18RC)・チップソー・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品チップソー・ダストケース・ハンドル・六角棒レンチ5
チップソー寸法(mm)Φ110×1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×137×139
作業量(目安)(1充電当たり)【鉄筋径 SD345(490N/mm2)】D25/約60回、D19/約110回、D16/約165回、D13/約245回、D10/約370回
質量(kg)4.0(バッテリ含む)
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27096518 | SC250DRG | 18768777 | SC251DRG |
![]() |
充電式チップソーカッタ | マキタ | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09