充電式ハンマドリル

充電式ハンマドリル - マキタ

高速穴あけのスペシャリスト!
優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。
軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。
「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。
トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。

タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])0~1600打撃数(min-1[回/分])0~5300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250バッテリー電圧(V)14.4穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル)内容量1台
注意
※ビット別売。
※ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096606HR164DRGXW6.0162413サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ
72,700
54,980
60,478(税込)
当日出荷
27096597HR164DRGX6.0162413サイドグリップ、ストッパポール
72,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする