Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形

Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 - omron(オムロン)Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 - omron(オムロン)Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 - omron(オムロン)Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 - omron(オムロン)Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 - omron(オムロン)Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 - omron(オムロン)Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 - omron(オムロン)Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 - omron(オムロン)
(2件のレビュー)

一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。
可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。
ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。

タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1内容量1個
全11種類を絞り込む
アクチュエータの種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
定格電圧(V)
アクチュエータの種類
端子の種類
構造
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46491313Z-10FY-B都度納期確認AC125、250、DC30、125、250ピン押ボタン形ねじ締め端子(内歯座金)分割接触形
1,8901,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
39111554Z-10FSY-B-AC125、250、DC30、125、250スプリング細押ボタン形ねじ締め端子(内歯座金)分割接触形
2,2001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39111511Z-10FDY-B-AC125、250、DC30、125、250スプリング短押ボタン形ねじ締め端子(内歯座金)分割接触形
2,6002,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39111545Z-10FQY-B-AC125、250、DC30、125、250パネル取りつけ押ボタン形ねじ締め端子(内歯座金)分割接触形
3,0002,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39111536Z-10FQ22Y-B-AC125、250、DC30、125、250パネル取りつけローラ押ボタン形ねじ締め端子(内歯座金)分割接触形
3,2002,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39111581Z-10FWY-B都度納期確認AC125、250、DC30、125、250ヒンジ・レバー形ねじ締め端子(内歯座金)分割接触形
2,2001,798
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
39111563Z-10FW22Y-B-AC125、250、DC30、125、250ヒンジ・ローラ・短レバー形ねじ締め端子(内歯座金)分割接触形
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39111572Z-10FW2Y-B-AC125、250、DC30、125、250ヒンジ・ローラ・レバー形ねじ締め端子(内歯座金)分割接触形
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39111527Z-10FM22Y-B-AC125、250、DC30、125、250逆動作ヒンジ・ローラ・短レバー形ねじ締め端子(内歯座金)分割接触形
2,6002,198
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46491295Z-10FM2Y-B都度納期確認AC125、250、DC30、125、250逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形ねじ締め端子(内歯座金)分割接触形
2,6002,398
2,398
2,638(税込)
121日以内出荷
返品不可
46491304Z-10FMY-B-AC125、250、DC30、125、250逆動作ヒンジ・レバー形ねじ締め端子(内歯座金)分割接触形
2,2001,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: フットスイッチ
有限会社マルナカ製造業

スポット溶接機のフットスイッチが突然壊れ、同じサイズ、寸法のモノを探して
この製品に買えました。
何万回も使うため耐久性が無くては駄目ですが、数ヶ月使用してます。
全く問題ありません。
予備にも備えてます。

対象商品 : 39111554
2021-02-21
用途: 1印刷用ペタルスイッチ

素人なので製品の寸法をわかりやすく大きく表示してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする