オイルタンク

オイルタンク - bremboオイルタンク - bremboオイルタンク - bremboオイルタンク - bremboオイルタンク - brembo
(3件のレビュー)

最新のDUCATIなどに純正採用されているオイルタンクです。

タンク本体:スモークグレー キャップ:黒内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※従来のオイルタンク同様に取り出し口は7mmです。Kawasaki純正品の外径8mmとは異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
容量(mL)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2710832310.4446.53取出し:45度15S15B
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
2710833210.4446.63取出し:下曲がり45S50
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: モーターサイクルのブレーキ/クラッチのリザーブタンク
サービス業

乳白色のS15B(10.4446.50)が経年で黄変してきたので交換しました。同形状なので問題なく装着可能です。外観上の高級感はあるが価格も相応に高価です。スモークタイプは紫外線によるフルードの劣化を抑制できるそうですが、フルードの状態は乳白色タイプの方が確認しやすいと思います。国産純正のマスターに装着する場合はホース取付径が細いのでご注意ください。

対象商品 : 27108332
2021-03-10
用途: バイクのカスタム
製造業

スモークタンクにしたくてブレンボを選びました。マスター側もブレンボなのでしっくり来ます。色合いも想い通りでした。

対象商品 : 27108323
2018-02-12
用途: ドレスアップ

ブレンボ純正のオイルタンクがモノタロウで購入出来るのはありがたいです。
今流行りのスモークタイプはやはりオシャレですね。
ただブレンボ用のタンクはホース取り付け部が細いので注意が必要です。
ニッシンなどには基本着きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする