イージーフィット プラス テーパー

イージーフィット プラス テーパー - EFFEX(エフェックス)イージーフィット プラス テーパー - EFFEX(エフェックス)イージーフィット プラス テーパー - EFFEX(エフェックス)イージーフィット プラス テーパー - EFFEX(エフェックス)イージーフィット プラス テーパー - EFFEX(エフェックス)

ハンドル幅を30mm狭く、絞り角2°プラスすることで、快適なライディングポジションを実現させたプロトオリジナルハンドル。 純正ホース、ワイヤー類が届く範囲内で設計されているので、取り付けも簡単。ブレーキホース・スロットルケーブル・クラッチケーブル(ホース)はノーマル適合

用途イージーフィットバーは車種専用ボルトオン設計。簡単に装着できます。スイッチ穴加工済み。適合XSR900 (16)材質アルミハンドル径28.6、22.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×46×122立ち上がり角(°)45内径(mm)14.1絞り角(°)20移動量(mm)ノーマルと同じ内容量1個
注意
※ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。
※純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
※全幅が30mm狭くなりますので、装着するハンドルバーエンドの長さにより、構造変更が必要になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27108454PBTF361Kブラック
9,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
27108463PBTF361Sシルバー
9,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする