イージーフィットバー Low

イージーフィットバー Low - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー Low - EFFEX(エフェックス)

車種専用だから、取り付け簡単。ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。ブレーキホース・スロットルケーブル・クラッチケーブル(ホース)はノーマル適合

用途イージーフィットバーは車種専用ボルトオン設計。簡単に装着できます。スイッチ穴加工済み。材質アルミハンドル径22.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)704×123×55立ち上がり角(°)102内径(mm)14.1絞り角(°)20移動量(mm)(ノーマル比)7down/7forward内容量1個
注意
※ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。
※純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27108533EBL759KZ125PRO16-21ブラック
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27108515EBL759BZ125 PRO (16)ブルー
5,300
取扱い終了
返品不可
27108524EBL759GZ125 PRO (16)ゴールド
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする