ステンレスメッシュ フロントホースキット

ステンレスメッシュ フロントホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ フロントホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ フロントホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ フロントホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ フロントホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ フロントホースキット - SWAGE-LINE

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

適合Z125 PRO (16)タイプノーマル取り廻しピッチ(ボルト)M側・C側:S1.25内容量1キット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。
※製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。
全16種類を絞り込む
材質
16種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27108628BAF759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)ブラック
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108637BAFB759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:アルミフィッティング:ブラック、ホース:スモーク
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108664GAF759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)ゴールド/ブラック
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108673GAFB759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)ゴールド/ブラック
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108707PAF759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)ゴールド/ブルー
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108716PAFB759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)ゴールド/ブルー
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108725RAF759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)レッド/ブラック
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108734RAFB759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)レッド/ブラック
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108743SAF759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)ブルー/レッド
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108752SAFB759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)ブルー/レッド
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108768STF759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス(ホース)クリア、(フィッティング)ステンレス
10,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108777STFB759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス(ホース)スモーク、(フィッティング)ステンレス
10,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108646CAF759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)メッキ
8,500
取扱い終了
返品不可
27108655CAFB759ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)メッキ
8,500
取扱い終了
返品不可
27108682NAF759ホース類/フルード/汎用取説/製品保証書(フィッティング)アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)メッキ/ブラック
8,500
取扱い終了
返品不可
27108698NAFB759ホース類/フルード/汎用取説/製品保証書(フィッティング)アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)メッキ/ブラック
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする