ステンレスメッシュ リアホースキット

ステンレスメッシュ リアホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ リアホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ リアホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ リアホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ リアホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ リアホースキット - SWAGE-LINE
(1件のレビュー)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

適合Z125 PRO (16)セット内容ホース類/汎用取説/製品保証書ピッチ(ボルト)M側・C側:S1.25ホース寸法(mm)[10]+SF-SF+[ST]/540[580]内容量1キット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。
※製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27108786BAR759(フィッティング)アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)ブラック
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108795BARB759(フィッティング)アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)ブラック
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108822GAR759(フィッティング)アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)ゴールド/ブラック
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108838GARB759(フィッティング)アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)ゴールド/ブラック
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108865PAR759(フィッティング)アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)ゴールド/ブルー
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108874PARB759(フィッティング)アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)ゴールド/ブルー
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108883RAR759(フィッティング)アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)レッド/ブラック
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108892RARB759(フィッティング)アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)レッド/ブラック
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108908SAR759(フィッティング)アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)ブルー/レッド
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108917SARB759(フィッティング)アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)ブルー/レッド
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108926STR759(フィッティング)ステンレス(ホース)クリア、(フィッティング)ステンレス
9,500
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
27108935STRB759(フィッティング)ステンレス(ホース)スモーク、(フィッティング)ステンレス
9,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108804CAR759(フィッティング)アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)メッキ
7,500
取扱い終了
返品不可
27108813CARB759(フィッティング)アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)メッキ
7,500
取扱い終了
返品不可
27108847NAR759(フィッティング)アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)メッキ/ブラック
7,500
取扱い終了
返品不可
27108856NARB759(フィッティング)アルミ(ホース)スモーク、(フィッティング)メッキ/ブラック
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27108892
2017-02-07
用途: HONDA CB750Fzに使用
農・林・水産業

オリジナルブレーキホース劣化の為、交換
リアブレーキのタッチ感覚がUPしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする