アトムリビンテック アトムリビンテックの 建築金物 アトムリビンテックの 建具金物 アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具 SWシステム 吊車 SWシステム 吊車 注文コード 下方向に6mm調整可。 レールと戸の間のすきまが少ないタイプです。 レールと戸のすきま3~9mm。 戸の上下位置調整はカバーをはずして六角部を手で回してできます。 材質PA6、亜鉛合金 仕上(本体)乳白、クロメート、(カバー)白 適合扉厚(mm)36~45 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SW-501(40mm) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27152536 SW-501(40mm) ¥3,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 引戸金具・折戸金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイケン スライデックス水平レールタイプ 左引き用 扉質量10~30kg用 ダイケン 税込¥26,378~ ¥23,980~ アルミ直付けレール ハイテクウッドプラス 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,678~ ¥8,798~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥10,118~ ¥9,198~ ドアクローザー NEW STAR 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ Sソフトモーション用戸車 トステム(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 下戸車(部品) トステム(LIXIL) 税込¥2,858~ ¥2,598~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,678~ ¥8,798~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥10,118~ ¥9,198~ 雨戸戸車(部品) トステム(LIXIL) 税込¥4,288~ ¥3,898~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥10,228~ ¥9,298~ アルミ直付けレール ハイテクウッドプラス 税込¥3,850~ ¥3,500~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,018~ ¥8,198~ 上げ下げ網戸ストッパー受け トステム(LIXIL) 税込¥285 ¥259 クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車 トステム(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ テラス戸車PG用Φ45(PG障子用) トステム(LIXIL) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,458~ ¥8,598~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,458~ ¥8,598~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥7,478~ ¥6,798~ 室内折戸用ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物引戸金具・折戸金具吊り車 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります 引手・手掛け 戸車・車のみ 吊り車 引戸錠 捻締リ錠 引戸用戸当り 引戸用ダンパー 引戸用ドアクローザー 引戸用レール 上部ガイド・下部ガイド ストッパー ランナー エンドカバー ピボット 振止 その他引戸金具・折戸金具 シェアする マイページ 最近見た商品