ネオ・キャスター

ネオ・キャスター アトムリビンテック ネオ・キャスター アトムリビンテック

材質(本体・車輪)PA、(プレート)鋼 仕上(本体・車輪)黒、(プレート)ユニクロ ストッパーなし 許容質量(kg)200以下(4個使用の場合) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
ブレーキ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27154828 HN020 75 200以下(4個使用の場合) なし
1,900
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
27154837 HN020 75 200以下(4個使用の場合)
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする