曜日別特売

ステンレスメッシュ リアホースキット

ステンレスメッシュ リアホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ リアホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ リアホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ リアホースキット - SWAGE-LINEステンレスメッシュ リアホースキット - SWAGE-LINE

ダイレクトスウェージング(直接カシメ)による、省スペース化を実現。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。車種専用設計&専用部品の採用で、無駄を省いた理想的な取り廻し。各メーカーのABSモデルにも対応した充実のラインアップ。完全車種専用のステンメッシュホースキット。抜群のブレーキタッチとこだわった取り回しを実現。

用途ABS対応リアホース適合XSR900 ABS (16)セット内容ホース類/ブレーキフルード/専用取説/製品保証書ホース寸法(mm)ホース1:[SD20]+SF-ナローナット/200[220]、ホース2:[20]+SF-ナローナット/455[475]内容量1キット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。
※製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。
※ABS車輌への装着不可です。表中で[ ]付で記入されているフィッティングはバンジョーアダプターとなります。全長表記についても[ ]付きで記載の数値はバンジョーアダプター組み付け時の全長です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27108585SAP361R(フィッティング/バンジョー)アルミ/ステンレス(ホース)クリアコーティング、(フイッティング/バンジョー)レッド・ブルー/シルバー
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108594SAPB361R(フィッティング/バンジョー)アルミ/ステンレス(ホース)ブラックスモークコーティング、(フイッティング/バンジョー)レッド・ブルー/シルバー
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108603STP361R(フィッティング)ステンレス(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27108612STPB361R(フィッティング)ステンレス(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする