玄米/野菜低温貯蔵庫

玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ 玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ 玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ 玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ 玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ 玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ
(1件のレビュー)

玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。

トスクリーム 電源100V(50/60Hz) 電源コード(m)4 凝縮器空冷式 冷却器冷気強制循環式 庫内温度(℃)2~20(調節可能) コンセント2極差込15A-125V 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※玄米と野菜の同時保管はできません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27155607 LWA14 (外装BOX)ガルバリウム鋼板、(外装扉・ユニットカバー前面)カラー鋼板、(ユニットカバー側面/上面/後面・内装)ガルバリウム鋼板 91 797 (凝縮ファン)10.1×1個、(庫内ファン)7.2×1個 900×800×1873~1893
オープン
239,800
263,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27155616 LWA21 (外装BOX)ガルバリウム鋼板、(外装扉・ユニットカバー前面)カラー鋼板、(ユニットカバー側面/上面/後面・内装)ガルバリウム鋼板 128 1401 (凝縮ファン)10.1×2個、(庫内ファン)10.1×1個 1500×800×1873~1893
オープン
269,800
296,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27155634 LWA35 (外装BOX)ガルバリウム鋼板、(外装扉・ユニットカバー前面)カラー鋼板、(ユニットカバー側面/上面/後面・内装)ガルバリウム鋼板 170 2070 (凝縮ファン)7.2×2個、(庫内ファン)11.5×1個 1800×950×1873~1893
オープン
459,800
505,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27155643 LWA40 (外装BOX)側面:ステンレス、背面・天井面・底面:ガルバリウム鋼板、(外装扉・ユニットカバー前面)カラー鋼板、(ユニットカバー側面/上面/後面・内装)ガルバリウム鋼板 208 2288 (凝縮ファン)7.2×2個、(庫内ファン)11.5×1個 1800×950×2035~2055
オープン
499,800
549,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27155625 LWA28 (外装BOX)ガルバリウム鋼板、(外装扉・ユニットカバー前面)カラー鋼板、(ユニットカバー側面/上面/後面・内装)ガルバリウム鋼板 145 1635 (凝縮ファン)7.2×2個、(庫内ファン)11.5×1個 1800×800×1873~1893
オープン
389,800
428,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27155598 LWA10 (外装BOX)ガルバリウム鋼板、(外装扉・ユニットカバー前面)カラー鋼板、(ユニットカバー側面/上面/後面・内装)ガルバリウム鋼板 80 635 (凝縮ファン)10.1×1個、(庫内ファン)7.2×1個 900×800×1581~1601
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27155607
2018-08-13
用途:
野菜等の保管
農・林・水産業

とても使いやすいです。音が少し気になりますがそんなものかなと思います。
配送もとても丁寧でした。設置場所まで運んでいただき、とても助かりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする