地中埋設管 エフレックス
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえております。
長さ(m)1
内容量1本(1m)
注意
※長期間ケーブルを引き入れない場合は、パイロットワイヤは腐食しますので使用環境状況に合わせてプラスチック呼び線などに引き替えてください。※ケーブル引き入れの際には、パイロットワイヤを引き込み用の呼び線に引き替えてください。
※1本1m単位の出荷になります。
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27158118 | FP-30 | 54513778 | FP-30 |
|
地中埋設管エフレックス | 古河電工(古河電気工業) | 1巻 | ¥4,598 税込¥5,058 | 長さが異なります |
| 27158127 | FP-40 | 54513787 | FP-40 |
|
地中埋設管エフレックス | 古河電工(古河電気工業) | 1巻 | ¥4,998 税込¥5,498 | 長さが異なります |
| 27158136 | FP-50 | 54513796 | FP-50 |
|
地中埋設管エフレックス | 古河電工(古河電気工業) | 1巻 | ¥5,398 税込¥5,938 | 長さが異なります |
| 27158145 | FP-65 | 54513805 | FP-65 |
|
地中埋設管エフレックス | 古河電工(古河電気工業) | 1巻 | ¥6,298 税込¥6,928 | 長さが異なります |
| 27158154 | FP-80 | 54513814 | FP-80 |
|
地中埋設管エフレックス | 古河電工(古河電気工業) | 1巻 | ¥8,898 税込¥9,788 | 長さが異なります |
| 27158163 | FP-100 | 54513823 | FP-100 |
|
地中埋設管エフレックス | 古河電工(古河電気工業) | 1巻 | ¥12,980 税込¥14,278 | 長さが異なります |
| 27158172 | FP-125 | 54513839 | FP-125 |
|
地中埋設管エフレックス | 古河電工(古河電気工業) | 1巻 | ¥26,980 税込¥29,678 | 長さが異なります |
| 27158188 | FP-150 | 54513848 | FP-150 |
|
地中埋設管エフレックス | 古河電工(古河電気工業) | 1巻 | ¥31,980 税込¥35,178 | 長さが異なります |
| 27158197 | FP-200 | 54513857 | FP-200 |
|
地中埋設管エフレックス | 古河電工(古河電気工業) | 1巻 | ¥39,980 税込¥43,978 | 長さが異なります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 27158145
2019-07-25
- 用途:
- 電気配線埋設工事
建設業・工事業
2mがほしかったのですが1mが2本届き、返品交換要望しても対応してもらえず。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ありませんでした。
お客様のご要望に関しましては、別途ご連絡させていただいた通りとなります。ご了承ください。
- 対象商品:
- 27158118
2017-06-30
- 用途:
- 電線地中埋設
製造業
実際20mが欲しかったのですが、1mが20本届きました。
こちらの勘違いミスとされていますが、手配時の入力方法として、
何mを何本と乱尺で買える方が勘違いもないし、巻きで固定長で買うと
余りも多くなるので、買う側にも良く、購入し易さがあるのではないでしょうか?
この後、未来工業の30m固定巻きを新たに買って 10mは余りました
11人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。