プロジェクター エントリーモデル XJ-V110W

プロジェクター エントリーモデル XJ-V110W カシオ計算機
(1件のレビュー)

導入・維持・管理などのTCOを削減。コンパクト&スタイリッシュな水銀ゼロプロジェクター。
レーザーとLEDを組み合わせた半導体光源を採用することで、水銀不使用という環境性能と、快適投映を叶える高輝度性能を両立。
エコフレンドリーなプロジェクターとして、「エコマーク」の環境基準に適合。
光源寿命約20000時間を実現し、ランプ交換などのコストを削減。さらに、155Wの低消費電力で、毎日の節電対策にも貢献。
電源OFF時のクールダウンも不要。再度電源ONの際もスピーディーな起動が可能。
環境に悪影響を及ぼす水銀を光源に使用しない”水銀ゼロ”で、3500ルーメンの高輝度投映を実現。
最短5秒で最大輝度での投映を実現し、スクリーン表示までの時間を大幅に短縮。さらに、電源OFF時のクールダウンも不要で、すぐに再投映が可能。セッティングから後片付けまで、スマートかつスピーディーにこなせます。
本体内部を3ブロック構造とし、光学エンジン部への埃の侵入を抑制することで防塵性能を向上。埃による投映輝度の劣化を軽減し、長期的な安定稼働を実現します。

付属品ワイヤレスリモコン、試用乾電池(単4×2本)、ACコード、RGBケーブル 質量(kg)3.5 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)155(ライトコントロール「オン」ライト出力7)、80(ライトコントロール「オン」ライト出力1)、190(ライトコントロールオフモード)、165(ライトコントロールオフモードノーマル選択時)、0.12(待機電力) エコマーク認定認定 レンズ光学1.5倍ズームレンズ(手動)、F=2.31-2.73/f=18.9-27.2 その他の機能プレゼンテーションタイマー、ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム(2倍)、リア投映、フリーズ、カラーモード、ライトコントロール、ブランク、天吊り コントラスト比20000:1 解像度WXGA~WUXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(約10億7千万色) 走査周波数(水平)15~91kHz 走査周波数(垂直)50~85kHz 入力端子(RGB)RGBミニD-Sub15ピン端子×1(YCbCr/YPbPr入力兼用)、(デジタル入力)HDMI端子 TypeA×1 HDCP対応、音声信号対応、(音声)ステレオミニジャック×1 設置方式ポータブル 素子XGA 0.65型 DLPチップ 1024000画素(1280×800) 端子(USBファンクション)Micro-USB typeB×1、(制御端子)RS-232C(D-Sub9ピン)×1 画面サイズ(投映)35~300型 セキュリティKensington対応、パワーオンパスワード 出力端子(音声)ステレオミニジャック×1 リモコンワイヤレス 明るさ(Lm)3500 補正機能手動フォーカス グリーン購入法適合 距離(60型投映)1.64~2.42m、(100型投映)2.81~4.11m、(最短投映)0.92m アスペクト比16:10 投影方式DLP エコマーク認定番号19 145 020 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27161785 XJ-V110W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロジェクターコンセプト

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27161785
2017-02-04
用途:
会議/プレゼン等の際の資料内容を写すために使用。
シンデン株式会社 様 (製造業)

購入したプロジェクター&スクリーンはコンパクトで使い勝手も良く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする