バッテリージグソー

バッテリージグソー BOSCH(ボッシュ)

2.0Ahバッテリー1個付。
低振動カウンターバランス機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
刃の交換は工具不要のSDSシステム。
LEDライト、切断線ガイド標準装備。
オービタル機構・電子無段変速。

バッテリー電圧(V)10.8(充電式専用バッテリー) バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約90(空→フル充電) ストローク数(min-1)0~2200 切断能力(mm)木材30 切断能力(mm)石膏ボード24 切断能力(mm)プラスチック10 切断能力(mm)アルミニウム2 傾斜切断(°)左右0~45 バッテリーリチウムイオン ストローク幅(mm)20 質量(kg)1.1(バッテリー含む) 付属品ブレード(T-144D)1本 タイプケース、バッテリー1個、充電器付 振動3軸合成値(m/s2)6(木工切断)、8(軟鋼板切断) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29872614 PST 10.8LI
18,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする