振動ドリル

振動ドリル BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

ワンタッチで電気ドリルに切替可。
100ピースアクセサリーセット標準付属。
パワフルな600Wモーター搭載。ソフトラバーグリップ。
電子無段変速スイッチ。正転・逆転機構。

穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート16 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~48000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)600 コード長さ(m)2.5 タイプケース付 質量(kg)1.9 カーボンブラシ呼び番号2609007267 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29872675 PSB600RE/S
16,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29872675 PSB600RE/S 20097525 GSB16REN3 GSB16REN3 振動ドリル BOSCH(ボッシュ) 20097525 振動ドリル BOSCH(ボッシュ) 1台 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29872675
2024-06-03
用途:
コンクリートの穴あけに使用
高野物流 様 (運輸・通信業)

コンクリートにビスを打つ前の下穴あけに使用
今まで普通のドリルで開けていたのでかなり楽になりました。
早く購入しとけばよかった。

対象商品:
29872675
2021-07-08
用途:
コンクリートの穴あけ
建設業・工事業

床見切り材取り付け時、下地がコンクリートだったため、振動ドリルが必要になったので購入。
安い物なので不安でしたがバッチリ穴あきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする