DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 24V H3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
ガラス球形式
タイプ
定格電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27949872
V9119-2018
PK22s
T12
H3
24
70
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
27949897
V9119-2019
PK22s
T12
H3
24
55
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください