ロールスクリーン ラルクシールド エブリ ウォッシャブル(ワンタッチ式)
RS7121~RS7170色
ロールスクリーン ラルクシールド エブリ ウォッシャブル(ワンタッチ式)
- 注文コード
- 28315123
- 28315148
- 28315166
- 28315184
- 28315202
- 28315218
- 28315227
- 28315236
- 28315245
- 28315272
- 28315306
- 28315324
- 28315342
- 28315367
- 28315385
- 28315403
- 28315428
- 28315446
- 28315464
- 28315482
- 28315507
- 28315525
- 28315543
- 28315568
- 28315586
- 28315604
- 28315622
- 28315647
- 28315665
- 28315683
- 注文コード
- 28315123
- 28315148
- 28315166
- 28315184
- 28315202
- 28315218
- 28315227
- 28315236
- 28315245
- 28315272
- 28315306
- 28315324
- 28315342
- 28315367
- 28315385
- 28315403
- 28315428
- 28315446
- 28315464
- 28315482
- 28315507
- 28315525
- 28315543
- 28315568
- 28315586
- 28315604
- 28315622
- 28315647
- 28315665
- 28315683
- 注文コード
- 28315123
- 28315148
- 28315166
- 28315184
- 28315202
- 28315218
- 28315227
- 28315236
- 28315245
- 28315272
- 28315306
- 28315324
- 28315342
- 28315367
- 28315385
- 28315403
- 28315428
- 28315446
- 28315464
- 28315482
- 28315507
- 28315525
- 28315543
- 28315568
- 28315586
- 28315604
- 28315622
- 28315647
- 28315665
- 28315683
|
シリーズラルクシールド
色RS7121~RS7170
仕様防炎、ウォッシャブル
取付場所天井or正面
操作方法ワンタッチ式
生地ポリエステル100%
操作位置右/左
内容量1台