衝突警報システム Maemite(マエミテ)

衝突警報システム Maemite(マエミテ) ユピテル
(3件のレビュー)

レーザーで距離を測定。前方車との接近を警報!
あなたの運転をサポートします!
さらにレーダー探知機やポータブルカーナビなどユピテル製品と接続して連動警報が可能!

付属品ブラケット(1)、シガープラグコード(約4m)(1)、オプションアダプター(OP-ADP20)接続用通信ケーブル(1) 本体質量(g)47 電源電圧(V)DC12(マイナスアース車専用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×45×35(突起部除く) 消費電流(mA)120以下 動作温度範囲(℃)0~+60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29854737 FCW-L1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29854737
2021-03-12
用途:
乗用車に取り付けしました
鴻大運輸株式会社 様

誤動作だらけで全く使い物になりません。 ドラドラ6の代わりにはなりませんでした。

4人が参考にしています
対象商品:
29854737
2020-02-15
用途:
社用車の安全運転に

衝突防止機能付きの車が最近よくPRされていますが、あくまで警告でよいとの考えで装着してみました。社用車なら「危ない!」のアナウンスで十分注意喚起になります。車の買い替えは必要ありません。

対象商品:
29854737
2017-12-25
用途:
営業車取付
MSG 様

残念ですが接近機能などの誤動作 不感知 使えません 行けーとか 危な~いの音声は、とても不快感があります、もう少しメーカー純正でついている警報音とかにしてくれたらまだマシです

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする