グレアレススポットライト ショートフード

グレアレススポットライト ショートフード ENDO(遠藤照明)

消費電力(W)14.6 仕様電源内蔵、調光不可、LED交換不可 種別CDM-R 35W 質量(kg)1.1 本体:アルミダイキャスト(白艶消) 電源(V)100 全光束(Lm)1144 エネルギー消費効率(Lm/W)78.3 光源寿命40000時間 LEDLEDモジュール 演色指数(Ra)95 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30813606 ERS4802W 4200
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
30813615 ERS4805W 3500
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
30813624 ERS4808W 3000
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする