ENDO(遠藤照明) ENDO(遠藤照明)の 空調・電設資材 ENDO(遠藤照明)の 照明器具 ENDO(遠藤照明)の 天井用配線器具・電球ソケット 電源外付モジュール用専用交換ソケット 電源外付モジュール用専用交換ソケット 注文コード 従来直管形蛍光ランプの誤挿入防止ソケットになっています。 仕様リード線付(1800mm) 内容量1個 注意 ※既設器具への適合性確認が必ず必要となります。既設器具のタイプによっては取り付けられない場合がございますので別途お問合せください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RX-168N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 30819127 RX-168N ¥1,050 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電球ソケット・レセプタクル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 磁器レセップ スイッチ付 オーム電機 税込¥1,077~ ¥979~ ソケットアダプター オーム電機 税込¥483 ¥439 バスケットへ 磁器レセプタクル オーム電機 税込¥373 ¥339 磁器レセップ オーム電機 税込¥967~ ¥879~ 磁器レセプタクル オーム電機 税込¥648 ¥589 L形ソケット 東西電気産業 税込¥186~ ¥169~ 高台ソケット 東西電気産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 中ソケット 東西電気産業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 口金変換用 E26→E17 東西電気産業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ターレットソケット 東西電気産業 税込¥648 ¥589 バスケットへ 口金変換用 E26→E11 東西電気産業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 豆ソケット台付 東西電気産業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ RGソケット 東西電気産業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 防滴ゴムソケット ビス止め 東西電気産業 税込¥714 ¥649 バスケットへ 口金変換用 E26→E17T 東西電気産業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 低一体式ソケット 東西電気産業 税込¥659 ¥599 バスケットへ 口金変換用 E39→E39L 東西電気産業 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 台ソケット 東西電気産業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 耳付レセップコード付 東西電気産業 税込¥1,868~ ¥1,698~ 口金変換用 E39→E39 東西電気産業 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具天井用配線器具・電球ソケット電球ソケット・レセプタクル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります シーリング ローゼット シーリング・ローゼット取付部品 電球ソケット・レセプタクル セード ランプチェンジャー シェアする マイページ 最近見た商品