STAUB(ストウブ)
ストウブ ピュアグリル 26cm
材質
鉄鋳物
質量(kg)
2.7
色
グレー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×38
底径(Φmm)
235
TKG品番
9-0080-0306
TKG品番(2017)
6-0078-0303
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29931992
40509-522
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください