曜日別特売

TKG 鉄鋳物 ロースター(焼きアミ)

TKG 鉄鋳物 ロースター(焼きアミ) - TKGTKG 鉄鋳物 ロースター(焼きアミ) - TKGTKG 鉄鋳物 ロースター(焼きアミ) - TKG
(8件のレビュー)

炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。
肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。

網目7mm厚さ(mm)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29935736300×150300×1506-0679-10019-0763-1001
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29935745600×200600×2006-0679-10029-0763-1002
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 燃焼受け皿

使用していたところいつの間にか真っ二つに割れてしまった。
他メーカーでは曲がることはあっても割れはしなかった。

1が参考にしています
2023-07-08
用途: BBQ 網より耐久性があり繰り返し使用できます。
その他業種

使い込んだらいい感じに。耐久性もあり使い捨て網はゴミになりますが、繰り返し使え環境に優しいです。

対象商品 : 29935736
2022-10-31
用途: BBQコンロに3枚並べて
不動産業

ジャストフィット。金網の焼き網を使ってましたが後始末も断然楽だし、焦げてもぜんぜん平気。なにより高級感が焼き網とは段違い。使い続けること考えればこちらのほうがよっぽど安くつきそうな気がします。

対象商品 : 29935736
2021-08-23
用途: ステーキ焼きと焼き鳥焼きに最適でした。
建設業・工事業

BBQに最適でした。コンロに普通の網をしてその上にのせて使用してみました。なかなか良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 29935736
2020-12-14
用途: 薪ストーブのロストルとして使用。
カフェネッコ

ロストル、薪床としても強度問題なくちょうど良いです。

対象商品 : 29935736
2020-05-06
用途: キャンプでのバーベキューにて使用
卸売・小売業

今まで柔な焼き網で焼いて肉などを焦がしてましたがこれにしてから焦げにくくなったと思います。
重さと引き替えに美味しいバーベキューを食べることが出来るようになりました。
使用後はバーナーで炙り焦がしブラシで綺麗にしてから油を塗って保管するようにしております。
手間はかかりますが良いものを購入することが出来ました。

1が参考にしています
2019-02-22
用途: 炭火焼き
いぐさ工房

使い捨ての網とは比べ物にならない使い勝手の良さです。鋳物なので、大きいサイズをチョイスする場合は重いのは覚悟して。良く熱し、油を塗ればくっつきは無いです。錆が出ないように気を付けながら長く愛用したい一品です。

対象商品 : 29935736
2019-04-09
用途: 焼き物料理
その他業種

非常に良い、重宝している。
焼き肉、焼き魚、bbqで腐食する網に替えて使用する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする