曜日別特売

TKG 鉄鋳物 ロストル(焼きアミ)

TKG 鉄鋳物 ロストル(焼きアミ) - TKGTKG 鉄鋳物 ロストル(焼きアミ) - TKG
(6件のレビュー)

炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。
肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。

厚さ(mm)8高さ(mm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
網目
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29935754482×3199mm鉄鋳物
6,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
29935763482×39410mm鉄鋳物
7,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29935763
2024-02-03
用途: バーベキューコンロ
製造業

耐火煉瓦で自作したバーベキューコンロの網として使用。厚さや網目の形状も丁度良い感じです。

3が参考にしています
2023-10-11
用途: BBQ
Banja農・林・水産業

10年は軽くもちそう。ステーキの焼き目も美しく。美味しく綺麗に焼けます。洗うのも網よりずっと楽です。2枚目リピートしました。

対象商品 : 29935754
2020-08-19
用途: デッキに設けた囲炉裏スペース
孔雀マット工業株式会社

とてもしっかりしていて上を歩いても大丈夫
焼き網というよりグレーチングである

対象商品 : 29935763
2018-08-31
用途: BBQで
医療・福祉・介護関連業

まだ一度しか使ってはいないのですが、凄くしっかりとした作りで、結構強い火力で使用しても全く変形も無く、食材も美味しく焼けました。使用後の掃除もしやすくて、とても気に入りました。
当分は使えなくなることは無いと思いますが、また買いたいと思う一品でした。

対象商品 : 29935754
2018-10-26
用途: 焼き肉パーテーイ等に使用予定
その他業種

まだ、使用していないが一目で耐久性があり、長期使用に耐えられそう。

2が参考にしています
対象商品 : 29935763
2018-04-16
用途: 薪で焼くステーキ
医療・福祉・介護関連業

ちょうどいい大きさ。ベース筋(鉄筋)を曲げて作った自作焼き台に載せて、桜の薪で焼く本格テキサスステーキは、友人たちに大絶賛されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする